Beli Amplas Air Halus di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BELLSTAR Abrasive Paper (Kertas Amplas)
    69%
    Mulai

    Rp119.900

    BELLSTAR Abrasive Paper (Kertas Amplas)
    atribut:
    • Material: Abrasive: Garnet
    • Width (mm): 230
    • Length (mm): 280
  2. monotaro Abrasive Hand Pad (Amplas Serabut)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp139.900

    monotaro Abrasive Hand Pad (Amplas Serabut)
    Deskripsi:
    Jenisnya umum dan bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Menghilangkan karat dari pelat baja dan pipa, mengangkat kotoran, menghaluskan goresan produk aluminium, garis halus, lapisan cat, permukaan yang kasar sebelum laminasi.Produk ini juga sering disebut dengan Non Woven Abrasive Pad
    atribut:
    • Grit: #320
    • Thickness (mm): about 8
    • Abrasive Materials: Aluminium Oxide
    • Dimensions (mm): 150x230
  3. monotaro Abrasive Paper Water Resistant (Kertas Amplas)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp23.900

    monotaro Abrasive Paper Water Resistant (Kertas Amplas)
    Deskripsi:
    It can be used from finishing polishing from groundwood, metal, vehicle and other polishing, until polishing of plastics and so on. Water sharpening and sky grinding are possible with light force. For polishing metal, wood, plastic, pottery etc.
    atribut:
    • Sheet Size (mm): 230 x 280
    • Base Material: Kraft paper CW
    • Shape: Sheet type
    • Abrasive Material: Silicon Carbide
    • Compatible Materials: Metal, wood, plastic, pottery
  4. TRUSCO Abrasive Paper (Emery Cloth) (Kertas Amplas)
    43%
    Mulai

    Rp17.900

    TRUSCO Abrasive Paper (Emery Cloth) (Kertas Amplas)
    atribut:
    • Length (mm): 280
    • Width (mm): 230
    • Purpose of Use: Vehicles, ships, structural steel, metal furniture, steel furniture and equipment etc. Rust removal, dirt removal, burr removal. Break-in polishing of base. Polishing before painting, finish polishing.
  5. KINIK Abrasive Paper Waterproof (Kertas Amplas)
    Mulai

    Rp2.900

    KINIK Abrasive Paper Waterproof (Kertas Amplas)
    atribut:
    • Size (inch): 9 x 11
    • Material: Silicon Carbide
  6. monotaro.id Hex Head Roofing Screw Halus (Sekrup Roofing)
    48%
    Mulai

    Rp10.900

    monotaro.id Hex Head Roofing Screw Halus (Sekrup Roofing)
    Deskripsi:
    Sekrup roofing ini memiliki kepala hex yang dapat dibuka dengan menggunakan kunci pas. Setiap sekrup roofing halus memiliki ring karet hitam di bawah kepala sekrup. Lapisan galvanis kuning membuat sekrup ini tahan karat.
    atribut:
    • Diameter (mm): 5.5
    • No. Size Head: #12
  7. BOSCH Sanding Disc Velcro C411 (Amplas Bulat)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp6.900

    BOSCH Sanding Disc Velcro C411 (Amplas Bulat)
    Deskripsi:
    Amplas velcro disc-C411-125 mm-8 hole-P60 untuk mesin amplas random orbit sander, diameter 125mm, 8 lubang. Cocok untuk mengamplas di permukaan cat, kayu, metal,pernis, filler material composit dan roughcastLapisan stearate spesial yang mencegah penyumbatan dan memastikan masa pakai lebih panjangMengandung aluminium oxide premium yang menghasilkan daya kikis tinggi
    atribut:
    • Disc Diameter (mm): 125
    • Perforation (holes): 8
  8. KRISBOW Sikat Halus untuk Mesin Poles
    Mulai

    Rp349.900

    KRISBOW Sikat Halus untuk Mesin Poles
    atribut:
    • Color: White
    • Size (inch): 17
  9. TORA Abrasive Paper (Kertas Amplas)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp2.900

  10. NIKKEN Abrasive Paper Waterproof (Kertas Amplas)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp5.900

  11. PFERD PoliCap Grit280 PC0713CA (Amplas PoliCap)
    Mulai

    Rp30.900

    PFERD PoliCap Grit280 PC0713CA (Amplas PoliCap)
    Deskripsi:
    POLICAP GRIT280 PC0713CA 150986 adalah alat berb entuk tabung silinder yang digunakan untuk menghaluskan benda kerja.A mplas ini cocok untuk digunakan bersama dengan cap holder untuk meme gang amplas serta air die grinder sebagai mesin pemutarnya. Amplas< /b> ini mempunyai ukuran grit sebesar 280 dengan putaran maksimum sebesa r 30000 rpm.Amplas ini biasa digunakan di bengkel, industri otomo tif, pengecoran logam, dan konstruksi. Benefit The PFERD range comprises an extensive selection of abrasive caps and cones. Cap and cone holders are fully reusable. Slots in the holder facilitate its expansion, locking the tool firmly in place. The special manufacturing process guarantees good shapeholding and excellent fine-grinding properties. Easy tool replacement!
    atribut:
    • Item: Abrasive Cap
    • Dimensions (mm): 7x7x10
    • Application: Fine Grinding
    • Arbor: PCT 0713
    • Abrasive Material: Aluminium Oxide A
    • Grit Size: 280
    • Diameter (mm): 7
    • Type: Policap C
    • Maximum Speed (m/s): 25
  12. BILIMA Flip Sanding Disc Radial Wheel (Amplas Cakram)
    Mulai

    Rp17.900

    BILIMA Flip Sanding Disc Radial Wheel (Amplas Cakram)
    Deskripsi:
    Batu amplas Besi dan Stainless
  13. PFERD PoliCap Grit60 PCH141185LA (Amplas Kerucut)
    Mulai

    Rp129.900

    PFERD PoliCap Grit60 PCH141185LA (Amplas Kerucut)
    Deskripsi:
    POLICAP ABRASIVECONE PCH11LA60 151389 adalah ala t berbentuk kerucut terpancung yang digunakan untuk menghaluskan benda k erja.Amplas ini cocok untuk digunakan bersama dengan cone holder untuk memegang amplas serta air die grinder sebagai mesin pemutarnya. Amplas ini mempunyai ukuran grit sebesar 60 dengan putaran maksim um sebesar 12000 rpm.Amplas ini biasa digunakan di bengkel, indus tri otomotif, pengecoran logam, dan konstruksi. Benefit The PFERD range comprises an extensive selection of abrasive caps and cones. Cap and cone holders are fully reusable. Slots in the holder facilitate its expansion, locking the tool firmly in place. The special manufacturing process guarantees good shapeholding and excellent fine-grinding properties. Easy tool replacement!
    atribut:
    • Dimensions (cm): 1.1x1.1x1.1
    • Diameter (mm): 11
    • Abrasive Material: Aluminium Oxide A
    • Arbor: PCT 1185
    • Type: Policap Cone
    • Application: Fine Grinding
    • Grit Size: 60
    • Maximum Speed (rpm): 12000
  14. Scotch-Brite Hand Pads (Amplas Serabut)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp159.900

  15. Langsol Waterproof Abrasive Paper
    39%
    Mulai

    Rp249.900

    Langsol Waterproof Abrasive Paper
    Deskripsi:
    Grit C/P 9inch x 11inch (230x280mm)
    atribut:
    • Sheet Size (inch): 9 x 11
    • Sheet Size (mm): 230 x 280
  16. PFERD Polinox Grit 280 MKRK40A (Amplas Serat Tangkai)
    Mulai

    Rp21.900

    PFERD Polinox Grit 280 MKRK40A (Amplas Serat Tangkai)
    Deskripsi:
    DISC F/MARBLING TOOL MKRK40 G280 156988 merupaka n gerinda abrasive untuk menghaluskan permukaan marmer. Batu gerinda marmer ini terbuat dari material Aluminium Oxide A sehingga sangat a wet digunakan untuk proses penghalusan. Batu gerinda marmer ini mempunyai ukuran diameter 40 mm dan grit 280.Baru gerinda marmer ini cocok untuk arbor type MK 6/40/6 dengan kecepatan 600-1400 rpm. Batu gerinda marmer ini biasa digunakan pada industri, bengkel, atau konstruksi Benefit Special tools for marbling surfaces. Non-woven abrasive in aluminium oxide type, water and oil-resistant quality.
    atribut:
    • Item: Marble Polishing Disc
    • Dimensions (cm): 4x4x1
    • Application: Marble Polishing
    • Type: Non Woven Marbling
    • Diameter (mm): 40
    • Maximum Speed (rpm): 1400
Daftar Harga Amplas Air Halus Terbaru November 2026
BELLSTAR Abrasive Paper (Kertas Amplas)Rp119.900
monotaro Abrasive Hand Pad (Amplas Serabut)Rp139.900
monotaro Abrasive Paper Water Resistant (Kertas Amplas)Rp23.900
TRUSCO Abrasive Paper (Emery Cloth) (Kertas Amplas)Rp17.900
KINIK Abrasive Paper Waterproof (Kertas Amplas)Rp2.900
monotaro.id Hex Head Roofing Screw Halus (Sekrup Roofing)Rp10.900
BOSCH Sanding Disc Velcro C411 (Amplas Bulat)Rp6.900
KRISBOW Sikat Halus untuk Mesin PolesRp349.900
Synott Abrasive Paper Duco (Kertas Amplas)Rp159.900
TORA Abrasive Paper (Kertas Amplas)Rp2.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)